Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Hex Cap Screw M24 x 2, 100mm Length, 5PK | AB8ENG 25DJ41

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Sekskantskrue M24 x 2, 100 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8ENG Modell: M04160.240.0100Kryssref: 25DJ41
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
1 387 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24-1.5
DiameterM24
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet100mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde54mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde54mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Sekskantskrue M24 x 2, 100 mm lengde, 5PK
1 387 NOK /pakke