Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Hex Cap Screw M16 x 2, 50mm Length, 25PK | AB7HPZ 23LC74

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Sekskantskrue M16 x 2, 50 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AB7HPZ Modell: M04114.160.0050Kryssref.: 23LC74 / 42GC25
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
558NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishGul sinkbelagt
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet50mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde50mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.58
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Sekskantskrue M16 x 2, 50 mm lengde, 25PK
558NOK /pakke