Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01300.330.0001 Sekskantmutter Karbonstål M33 X 3.5Mm, 2PK | AB8TMQ 29DH11

APPROVED VENDOR M01300.330.0001 sekskantmutter karbonstål M33 X 3.5 mm, 2PK

På lager
Vare: AB8TMQ Modell: M01300.330.0001Kryssref: 29DH11 / 42FX91
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM33-3.5
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde26mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM33 x 3.5
GjengetypeMetric
Bredde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.330.0001 sekskantmutter karbonstål M33 X 3.5 mm, 2PK
165NOK /pakke