APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Hex Cap Screw M36 x 4, 100mm Length, 5PK | AB8TMP 29DH10

APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Sekskantskrue M36 x 4, 100 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8TMP Modell: M01210.360.0100Kryssref: 29DH10 / 156M86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 961 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
DiameterM36
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde22.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde55mm
Lengde under hodet100mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde100mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse4mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.83
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Sekskantskrue M36 x 4, 100 mm lengde, 5PK
1 961 NOK /pakke