Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01200.100.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M10 X 1.50, 50mm Length, 50PK | AE7WME 6AY34

APPROVED VENDOR M01200.100.0050 Sekskantskrue Grade 5 M10 X 1.50, 50 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AE7WME Modell: M01200.100.0050Cross Ref: 6AY34 / 42FT87

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet50mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde26mm
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.100.0050 Sekskantskrue Grade 5 M10 X 1.50, 50 mm lengde, 50PK
306NOK /pakke