Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01120.160.0150 Hex Nut Plain M16 X 1.50Mm, 25PK | AB8LFM 26KR74

APPROVED VENDOR M01120.160.0150 Sekskantmutter vanlig M16 X 1.50Mm, 25PK

På lager
Vare: AB8LFM Modell: M01120.160.0150Kryssreferanse: 26KR74

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Høyde13mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.769
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.160.0150 Sekskantmutter vanlig M16 X 1.50Mm, 25PK
234NOK /pakke