Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01070.120.0025 Sekskantskrue M12 x 1.50, 25mm Lengde, 50PK | AB8EPC 25DJ60

APPROVED VENDOR M01070.120.0025 Sekskantskrue M12 x 1.50, 25 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AB8EPC Modell: M01070.120.0025Kryssref: 25DJ60 / 42FR70

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

533NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.5
DiameterM12
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet25mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde25mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.120.0025 Sekskantskrue M12 x 1.50, 25 mm lengde, 50PK
533NOK /pakke