Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Hex Cap Screw M8 x 1, 30mm Length, 100PK | AB8ENQ 25DJ49

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Sekskantskrue M8 x 1, 30 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AB8ENQ Modell: M01070.080.0030Kryssref: 25DJ49 / 42FR59
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
483NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8-1
DiameterM8
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet30mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde30mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5872
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Sekskantskrue M8 x 1, 30 mm lengde, 100PK
483NOK /pakke