Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK62524EA Dobbeltgjenget bolt 5/8-18 aluminium | AB9JUP 2DLW8

APPROVED VENDOR LINK62524EA Dobbeltgjenget bolt 5/8-18 aluminium

På lager
Vare: AB9JUP Modell: LINK62524EAKryssreferanse: 2DLW8
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde24 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)3.625 "
Gjengelengde (B)3.625 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse5 / 8-18
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62524EA Dobbeltgjenget bolt 5/8-18 aluminium
455NOK / enhet