Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR HFNIX031-025P Låsemutter Serr Flens 5/16-18, 25PK | AD7GNZ 4EGA6

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Låsemutter Serr Flens 5/16-18, 25PK

På lager
Vare: AD7GNZ Modell: HFNIX031-025PKryssreferanse: 4EGA6
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Brinell hardhet150-180
FinishRustfritt stål
Flens Dia.21 / 32 "
Klasse18-8
Høyde9 / 32 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB95-C32
Størrelse5 / 16-18
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Låsemutter Serr Flens 5/16-18, 25PK
144NOK /pakke