Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR HFNIX025-050P Låsemutter Serr Flens 1/4-20, 50PK | AD7GNY 4EGA5

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Låsemutter Serr Flens 1/4-20, 50PK

På lager
Vare: AD7GNY Modell: HFNIX025-050PKryssreferanse: 4EGA5
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Brinell hardhet150-180
FinishRustfritt stål
Flens Dia.37 / 64 "
Klasse18-8
Høyde15 / 64 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB95-C32
Størrelse1 / 4-20
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Låsemutter Serr Flens 1/4-20, 50PK
183NOK /pakke