Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR H488JK Drill Bushing H Drill Size 9.2mm | AA3DGX 11H509

APPROVED VENDOR H488JK Borbøssing H Borstørrelse 9.2mm

På lager
Vare: AA3DGX Modell: H488JKKryssreferanse: 11H509

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeTrykk på hodet
Konsentrisitetstoleranse0.0003 "TIR Maks
Borestørrelse9.2mm
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.9.2mm
Inne i Dia. Toleranse+ .0001- +.0005 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.3 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0018 - +0.0015 "
Total lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0396
Skipets høyde (cm)1.83
Skipets lengde (cm)0.56
Skipets bredde (cm)0.56
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia. ToleranseForingstypeKonsentrisitetstoleranseTotal lengdeBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR H136BA Borbøssing Type H Drill Størrelse # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet734NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138AA Borbøssing Type H Drill Størrelse # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet842NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138AM Borbøssing Type H Borstørrelse # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138 AM+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet755NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138AR Borbøssing Type H Drill Størrelse # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet755NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138BJ Borbøssing Type H Borstørrelse # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet778NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138CX Borbøssing Type H Borstørrelse 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet238NOK
GODKJENT LEVERANDØR H14416RF Borbøssing Type H Borstørrelse 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Trykk på hodet0.0005 "TIR Maks1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 Gjennom herdet547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H488JK Borbøssing H Borstørrelse 9.2mm
170NOK / enhet