Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GGS_16594 Slider Oval 9-1/2 x 5-3/4 tommer Pakke med 4 | AA2FKQ 10G209

APPROVED VENDOR GGS_16594 Slider Oval 9-1/2 x 5-3/4 tommers pakke med 4

På lager
Vare: AA2FKQ Modell: GGS_16594Kryssref.: 10G209
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSliders
FARGEHvit / Svart
For bruk påBord, skrivebord, bokhyller, sofaer, senger
Høyde9 / 16 "
Lengde9.5 "
MaterialePlast og skum
FormOval
typenSkumpute
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEDiameterBreddeFor bruk påHøydeLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR GGS_16591 Slider Rund Multi-size Pk 8 | AA2FKM 10G206 GGS_16591SkumputeBeige / Svart3-1 / 2 ", 7"-Bord, skrivebord, bokhyller, sofaer, senger7 / 16 "-Plast og skum317NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_16592 Skyverektangel 9 x 2-1/2 pakke med 4 | AA2FKN 10G207 GGS_16592SkumputeBeige / Svart-2.5 "Bord, skrivebord, bokhyller, sofaer, senger7 / 16 "9"Plast og skum224NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_16609 Sliders Gjenbrukbare med stoffsokker 5 tommer - pakke med 4 | AA2HDM 10K002 GGS_16609Selvklebende gummibaseBeige / svart / grå5"-Bord, skrivebord, bokhyller, sofaer, senger7 / 16 "-Plast og skum og filt298NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_16610 Sliders Kit Gjenbrukbart Multi-size | AA2HDN 10K003 GGS_16610SkumputeBeige / Svart3-1 / 2 ", 7"2.5 "Bord, skrivebord, bokhyller, sofaer, senger5/8 ", 7/16"9"Plast og skum og filt652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_16594 Slider Oval 9-1/2 x 5-3/4 tommers pakke med 4
332NOK / enhet