Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV075-G Pakning 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424

APPROVED VENDOR GASK-QCV075-G Pakning 250 Psi 3/4 In

På lager
Vare: AD4FHM Modell: GASK-QCV075-GKryssreferanse: 41H424
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKam og groove pakning
MaterialeViton
Maks. Press250 psi
MetalldetekterbarNei
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC075-10G Pakning 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 GASK-QC075-10GBuna-N3 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC100-10G Pakning 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 GASK-QC100-10GBuna-N1"96NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC150-10G Pakning 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 GASK-QC150-10GBuna-N1.5 "145NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC200-10G Pakning 250 Psi 2 Tommer - Pakke med 10 | AD4FHJ 41H421 GASK-QC200-10GBuna-N2"156NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV100-G Pakning 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 GASK-QCV100-GViton1"92NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV150-G Pakning 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426 GASK-QCV150-GViton1.5 "140NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV200-G Pakning 250 Psi 2 In | AD4FHQ 41H427 GASK-QCV200-GViton2"193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV075-G Pakning 250 Psi 3/4 In
82NOK / enhet