Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 Split Lock Washer 1 1/8 Inch, 10PK | AA9MZC 1DZW4

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 delt låseskive 1 1/8 tommer, 10 PK

På lager
Vare: AA9MZC Modell: DLL113N0000P-PK10Kryssreferanse: 1DZW4
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGESvart
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.129 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.819 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.224 "
Tykkelse Toleranse+0.020 "
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 delt låseskive 1 1/8 tommer, 10 PK
229NOK /pakke