Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-80ST PA Holdering innvendig diameter 80 mm | AE3KVX 5DV11

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Holdering innvendig diameter 80 mm

På lager
Vare: AE3KVX Modell: DHO-80ST PAKryssref: 5DV11
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth1.75mm
Passer til Groove Dia.83.50mm
Passer til sporbredde2.65mm
For Bore Dia.80mm
Gratis OD85.50mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.30mm
Hull Dia.3mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse2.5mm
Tykkelse Toleranse-0.07mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Holdering innvendig diameter 80 mm
37NOK / enhet