Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CCKENZZZZAAZZ Sekskantskrue Rustfritt stål 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE4VUV 5NA28

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1/2, 5PK

På lager
Vare: AE4VUV Modell: CCKENZZZZAAZZKryssreferanse: 5NA28

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB70
Forsegl materialeSilikongummi
TetningstypeO-ring
System for målinginch
Temp. Område-160 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet70,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1/2, 5PK
44NOK /pakke