Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2CB62 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 1, 100PK | AB9DLR

APPROVED VENDOR 2CB62 sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 1, 100PK

På lager
Vare: AB9DLR Modell: 2CB62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

312NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse24
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningpåfyllTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 847402-PG Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pakke med 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gjenget450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB62 sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 1, 100PK
312NOK /pakke