Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 822555G Hex Cap Screw Grade 8 5/16-18 X 1, 50PK | AB6QCC 22A416

APPROVED VENDOR 822555G Sekskantskrue Grade 8 5/16-18 X 1, 50PK

På lager
Vare: AB6QCC Modell: 822555GKryssreferanse: 22A416
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Flens Dia.11 / 16 "
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822555G Sekskantskrue Grade 8 5/16-18 X 1, 50PK
156NOK /pakke