Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 822525G Hex Cap Screw Grade 8 1/4-20 X 2, 50PK | AB6QCA 22A414

APPROVED VENDOR 822525G Sekskantskrue Grade 8 1/4-20 X 2, 50PK

På lager
Vare: AB6QCA Modell: 822525GKryssreferanse: 22A414

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.9 / 16 "
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde3 / 8 "
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822525G Sekskantskrue Grade 8 1/4-20 X 2, 50PK
250NOK /pakke