Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 722138G Hex Cap Screw 7/8-9 X 2, 5PK | AB6ENN 21C349

APPROVED VENDOR 722138G Hex Cap Screw 7/8-9 X 2, 5PK

På lager
Vare: AB6ENN Modell: 722138GKryssreferanse: 21C349

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
989NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.1-5 / 16 "
KlasseA574
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde7 / 8 "
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.Hodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdeTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FA80 Sekskantskrue 5/16-24 x 3/4 - Pakke med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gjenget394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 722138G Hex Cap Screw 7/8-9 X 2, 5PK
989NOK /pakke