GODKJENT LEVERANDØR 7133SSD=.750SL Tommelskrue riflet 10-32X3/4 L, 5PK | AB2ZJA 1PY91

APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL tommelskrue riflet 10-32X3/4 L, 5PK

Vare: AB2ZJA Modell: 7133SSD=.750SLKryssreferanse: 1PY91

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 64 "
FinishPassivert
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
leder Tykkelse0.187 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde3 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL tommelskrue riflet 10-32X3/4 L, 5PK