Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Washer 1, 10PK | AF2YFZ

APPROVED VENDOR 6ZA30 flat skive 1", 10PK

På lager
Vare: AF2YFZ Modell: 6ZA30
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell flat vaskemaskin
FinishVarmgalvanisert
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessC26 til C45
Tykkelse0.136 til 0.177 "
Tykkelse Toleranse0.136 til 0.178 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA30 flat skive 1", 10PK
122NOK /pakke