Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ZA28 Flatskive 3/4, 25PK | AF2YFY

APPROVED VENDOR 6ZA28 flat skive 3/4", 25PK

På lager
Vare: AF2YFY Modell: 6ZA28
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell flat vaskemaskin
FinishVarmgalvanisert
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessC26 til C45
Tykkelse0.122 til 0.177 "
Tykkelse Toleranse0.122 til 0.177 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA28 flat skive 3/4", 25PK
138NOK /pakke