Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UDY5 Justerbar Limit Auto Reset 135-215 | AF2HWA

APPROVED VENDOR 6UDY5 Justerbar Limit Auto Reset 135-215

På lager
Vare: AF2HWA Modell: 6UDY5
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)135 til 175
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)175 til 215
Dybde1-3 / 4 "
Differensial40
Høyde1.25 "
Induktive forsterkere @ 120V14
Induktive forsterkere @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motstandsforsterker @ 120V25
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Temp. Område135 til 215 F
typenJusterbar grense, automatisk tilbakestilling
Spenningsområde120 til 240
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UDY4 Justerbar Limit Auto Reset 115-175 | AF2HVZ 6UDY420115 til 175 F263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDY6 Justerbar Limit Auto Reset 170-250 | AF2HWB 6UDY640170 til 250 F263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDY7 Justerbar Limit Auto Reset 210-290 | AF2HWC 6UDY740210 til 290 F263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDY5 Justerbar Limit Auto Reset 135-215
263NOK / enhet