Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P817 Nippel 3/4 tommer 9 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAP

APPROVED VENDOR 6P817 Nippel 3/4 tommer 9 tommer galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9ZAP Modell: 6P817

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde9"
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WV31 Nippel 2 tommer 9 tommer galvanisert sveiset stål | AC3VZA 2 31WVXNUMX9"2"441NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV42 Nippel 3 Tommer Lukk Galvanisert sveiset stål | AC3VZM 2 42WVXNUMXLukke3"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2WV44 Nippel 3 Tommer 4 Tommer Galvanisert sveiset stål | AC3VZP 2 44WVXNUMX4"3"495NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV45 Nippel 3 tommer 5 tommer galvanisert sveiset stål | AC3VZQ 2 45WVXNUMX5"3"661NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV46 Nippel 3 Tommer 6 Tommer Galvanisert sveiset stål | AC3VZR 2 46WVXNUMX6"3"554NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV47 Nippel 3 tommer 8 tommer galvanisert sveiset stål | AC3VZT 2 47WVXNUMX8"3"932NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV48 Nippel 3 tommer 10 tommer galvanisert sveiset stål | AC3VZU 2 48WVXNUMX10 "3"1 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P817 Nippel 3/4 tommer 9 tommer galvanisert sveiset stål
182NOK / enhet