Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P794 Nippel 1/2 tomme 4-1/2 tomme galvanisert sveiset stål | AE9YZQ

APPROVED VENDOR 6P794 Nippel 1/2 tommer 4-1/2 tommer galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9YZQ Modell: 6P794
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde4.5 "
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK3 Nippel 1/2 tommer 2 tommer galvanisert stål | AB3DHM 1RKK32"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F16099NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK4 Nippel 1/2 tommer 3 tommer galvanisert stål | AB3DHN 1RKK43"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F16084NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK5 Nippel 1/2 tommer 4 tommer galvanisert stål | AB3DHP 1RKK54"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P789 Nippel 1/2 tomme 2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9YZK 6P7892"Galvanisert sveiset stål500 psi4030NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P790 Nippel 1/2 tomme 2-1/2 tomme galvanisert sveiset stål | AE9YZL 6P7902.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4028NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P791 Nippel 1/2 tomme 3 tommer galvanisert sveiset stål | AE9YZM 6P7913"Galvanisert sveiset stål500 psi4032NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P792 Nippel 1/2 tomme 3-1/2 tomme galvanisert sveiset stål | AE9YZN 6P7923.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4036NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P794 Nippel 1/2 tommer 4-1/2 tommer galvanisert sveiset stål
43NOK / enhet