Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6EY74 Socket Set Screw Cup M2 X 0.40Mm X 5Mm, 25PK | AE8PTG

APPROVED VENDOR 6EY74 Sokkelsett skruekopp M2 X 0.40 Mm X 5 Mm, 25PK

På lager
Vare: AE8PTG Modell: 6EY74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse6g
Desimal ekvivalent0.079 "
Kjørestørrelse0.9mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
Total lengde5mm
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6EY74 Sokkelsett skruekopp M2 X 0.40 Mm X 5 Mm, 25PK
281NOK /pakke