GODKJENT LEVERANDØR 6CGH7 hjulmonteringssett | AE8BNN

APPROVED VENDOR 6CGH7 hjulmonteringssett

På lager
Vare: AE8BNN Modell: 6CGH7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulsett
passer1-1/2" generell motordrevne pumper til 4" motordrevne søppelpumper
FunksjonHjelp til å flytte motordrevne pumper til forskjellige steder
Håndtakets høyde26-1 / 2 "
MaterialeStål, massivt gummidekk
MonteringsmaterialeMetal
PlatingPulverlakkert malt finish
Vektkapasitet285 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.98
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413919080
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Håndtak (Gummi)
    • Håndtakshøyde (26-1 / 2 ")
    • Dekkmateriale (gummi)
    • Dekkstørrelse (12 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH7 hjulmonteringssett
4 803 NOK / enhet