Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CDP1 Burette Glass 25ml.klasse B - Pakke med 6 | AE8AQU

APPROVED VENDOR 6CDP1 Burette Glass 25ml.klasse B - Pakke med 6

På lager
Vare: AE8AQU Modell: 6CDP1
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
714NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette, rett boring
Kapasitet25mL
KlasseB
Graduation Range0 til 25 ml
Graduering Underavdelinger0.1mL
Lengde630mm
MaterialeGlass
StoppekranematerialeGlass
Toleranse+/- 0.10 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: klasse B

Produktvarianter

ProduktModellKlasseToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 6CDN7 Burette Glass 25ml.grade A - Pakke med 6 | AE8AQP 6CDN7A+/- 0.05 ml965NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP1 Burette Glass 25ml.klasse B - Pakke med 6
714NOK / enhet