Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CDN8 Burette Glass 50ml.klasse A Pakke med 4 | AE8AQQ

APPROVED VENDOR 6CDN8 Burette Glass 50ml.klasse A Pakke med 4

På lager
Vare: AE8AQQ Modell: 6CDN8
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette, rett boring
Kapasitet50mL
KlasseA
Graduation Range0 til 50 ml
Graduering Underavdelinger0.1mL
Lengde860mm
MaterialeGlass
StoppekranematerialeGlass
Toleranse+/- 0.05 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)87.88
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: klasse A

Produktvarianter

ProduktModellKlasseToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 6CDP2 Burette Glass 50ml.klasse B Pakke med 4 | AE8AQV 6CDP2B+/- 0.10 ml484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDN8 Burette Glass 50ml.klasse A Pakke med 4
654NOK / enhet