Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYW2 Street Run Tee Messing 3/8 Tommer - Pakke med 10 | AE7WVF

APPROVED VENDOR 6AYW2 Street Run Tee Messing 3/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7WVF Modell: 6AYW2
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
912NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x FNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW0 Street Run Tee Messing 1/8 tomme - pakke med 10 | AE7WVD 6AYW01 / 8 "316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW1 Street Run Tee Messing 1/4 tomme - pakke med 10 | AE7WVE 6AYW11 / 4 "661NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW3 Street Tee Messing 1/2 tomme Fnpt x Mnpt | AE7WVG 6AYW31 / 2 "158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYW2 Street Run Tee Messing 3/8 tommer - pakke med 10 stk
912NOK / enhet