Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYV4 Mann Tee Messing 1/2 tomme Mnpt | AE7WUX

APPROVED VENDOR 6AYV4 Hann-T-skjorte Messing 1/2 tomme Mnpt

På lager
Vare: AE7WUX Modell: 6AYV4
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann tee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYV2 Mann Tee Messing 1/4 tomme Mnpt | AE7WUV 6AYV21 / 4 "69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYV3 Mann Tee Messing 3/8 Tommer Mnpt | AE7WUW 6AYV33 / 8 "105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYV5 Mann Tee Messing 3/4 Tommers Mnpt | AE7WUY 6AYV53 / 4 "177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV4 Hann-T-skjorte Messing 1/2 tomme Mnpt
138NOK / enhet