Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYT4 Hann Albue Messing 90 Grader 3/8 In | AE7WUA

APPROVED VENDOR 6AYT4 hannalbue messing 90 grader 3/8 in

På lager
Vare: AE7WUA Modell: 6AYT4
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT2 Hannelbue Messing 90 Grader 1/8 In | AE7WTY 6AYT21 / 8 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT3 Hann Albue Messing 90 Grader 1/4 In | AE7WTZ 6AYT31 / 4 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT4 hannalbue messing 90 grader 3/8 in
76NOK / enhet