Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 697258-PG Metal Screw Oval #8 1/2 Inch Length, 100PK | AC3WPL 2XA70

APPROVED VENDOR 697258-PG metallskrue oval #8 1/2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AC3WPL Modell: 697258-PGKryssreferanse: 2XA70
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.152 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.02
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 697243-PG metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde - pakke med 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sink belagt82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Veskeherdet stål#6207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 697258-PG metallskrue oval #8 1/2 tommers lengde, 100 PK
60NOK /pakke