Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 696412-PG metallskrue #14 1 1/2 tommers lengde, 100PK | AB9MBQ 2DY39

APPROVED VENDOR 696412-PG metallskrue #14 1 1/2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB9MBQ Modell: 696412-PGKryssreferanse: 2DY39

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
372NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse7 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.492 "
Hodehøyde0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSakLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 696706-PG metallskruepanne #6 1 tommers lengde - pakke med 100 | AB2HXY 1MA58 696706-PGSquare#1Sink belagt0.270 "0.097 "Plateskrue1"Veskeherdet stål113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696722-PG Metallskruepanne #6 1 1/2 L - Pakke med 100 | AB2HYA 1MA60 696722-PGSquare#1Sink belagt0.270 "0.097 "Plateskrue1.5 "Veskeherdet stål79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 697439-PG Metallskruepanne #8 1/2 tomme Lengde - Pakke med 100 | AB2HYB 1MA62 697439-PGSquare#2Sink belagt0.322 "0.115 "Plateskrue1 / 2 "Veskeherdet stål97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696710-PG Metallskruepanne #8 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB2HYD 1MA65 696710-PGSquare#2Sink belagt0.322 "0.115 "Plateskrue1.25 "Veskeherdet stål134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696711-PG Metallskruepanne #8 1 1/2 L - Pakke med 100 | AB2HYE 1MA66 696711-PGSquare#2Sink belagt0.322 "0.115 "Plateskrue1.5 "Veskeherdet stål204NOK
GODKJENT LEVERANDØR 697443-PG metallskruepanne #10 3/4 tommers lengde - pakke med 100 stk | AB2HYG 1MA69 697443-PGSquare#2Sink belagt0.373 "0.133 "Plateskrue3 / 4 "Veskeherdet stål132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696728-PG Metallskruepanne #12 1 1/2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2HYL 1MA75 696728-PGSquare#3Sink belagt0.425 "0.151 "Plateskrue1.5 "Veskeherdet stål357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 696412-PG metallskrue #14 1 1/2 tommers lengde, 100 PK
372NOK /pakke