Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6855C23/32N8D Gummi Neopren 3/32 Tommer T 12 x 36 In | AC3MAQ 2UNL8

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D gummi neopren 3/32 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MAQ Modell: 6855C23/32N8DKryssreferanse: 2UNL8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer80A
Forlengelse160%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse3 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D gummi neopren 3/32 tommer T 12 x 36 tommer
726NOK / enhet