Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5ZPX8 presisjonstankvarmer 22-1/2 tommers lengde | AE7NML

APPROVED VENDOR 5ZPX8 presisjonstankvarmer 22-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AE7NML Modell: 5ZPX8
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
10 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitizing Sink / Tank Immersion Heater
Kontrollområde55 grader til 200 grader F
VedleggstypeSikret til aluminiumsbase
Høyde19.5 "
Min. Fordypningsdybde8"
Total lengde22.5 "
Fase1
MantelmaterialeIncoloy (R)
Spesiell informasjonInnendørs drift, temperatur er termostatstyrt og justerbar
Spenning120
Watt Tetthet8 kvm.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPX8 presisjonstankvarmer 22-1/2 tommers lengde
10 194 NOK / enhet