Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5ZB83 U Bolt Aluminium 1/4-20 Pipe 3/8 In | AE7LPP

APPROVED VENDOR 5ZB83 U Bolt Aluminium 1/4-20 Pipe 3/8 In

På lager
Vare: AE7LPP Modell: 5ZB83
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
1NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3 / 8 "
Innvendig lengde1.25 "
Innvendig bredde3 / 4 "
MaterialeAluminum
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB83 U Bolt Aluminium 1/4-20 Pipe 3/8 In
1NOK / enhet