Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TXC2 testledningsledning 18 Awg 50 fot rød | AE6MCR

APPROVED VENDOR 5TXC2 testledningsledning 18 Awg 50 fot rød

På lager
Vare: AE6MCR Modell: 5TXC2
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest ledningstråd
FARGERød
Isolasjonsilikon
Maks. Forsterker20
Nominell utenfor dia.0.144 "
Roll Lengde50ft.
stranding65 AWG / 36 fortinnet kobberleder
Temp. Vurdering-58 til 302 grader F (-50 til 150 grad C)
Spenningsverdier33 VAC / 70 VDC
Wire Gauge18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8544492000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TXC1 testledningsledning 18 Awg 50 fot svart | AE6MCQ 5TXC1Svart206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC2 testledningsledning 18 Awg 50 fot rød
200NOK / enhet