Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MA91 Binding Post, 10PK | AE4PCX

APPROVED VENDOR 5MA91 Bindestolpe, 10PK

På lager
Vare: AE4PCX Modell: 5MA91
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde3 / 8 "
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA91 Bindestolpe, 10PK
239NOK /pakke