Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LY93 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGU

APPROVED VENDOR 5LY93 Barrel Bolt Stål, 25PK

På lager
Vare: AE4NGU Modell: 5LY93
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon
Finishsink
Head Styletruss
MaterialeStål
Rockwell HardnessB70
Strekkfasthet60000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY93 Barrel Bolt Stål, 25PK
326NOK /pakke