Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAD2 S Krok lukket øye 316 rustfritt stål 3 7/16 tommers lengde | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S krok lukket øye 316 rustfritt stål 3 7/16 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JUQ Modell: 5LAD2
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishPolsk
Høyde3 / 8 "
Krokøye inni H5 / 8 "
Krokøye inni W3 / 4 "
Krokhøyde3 / 8 "
Krokåpning9 / 16 "
Lengde3.437 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidsbelastning880 lb.
Åpningsstørrelse9 / 16 "
Total lengde3.437 "
Projeksjon2.75
typenLukket øye
Bredde2.75 "
Arbeidsbelastningsgrense880 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD2 S krok lukket øye 316 rustfritt stål 3 7/16 tommers lengde
229NOK / enhet