Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAD0 S Krok lukket øye 316 rustfritt stål 2 7/16 tommers lengde | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S krok lukket øye 316 rustfritt stål 2 7/16 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JUN Modell: 5LAD0
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishPolsk
Høyde1 / 4 "
Krokøye inni H3 / 8 "
Krokøye inni W1 / 2 "
Krokhøyde1 / 4 "
Krokåpning3 / 8 "
Lengde2.437 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidsbelastning440 lb.
Åpningsstørrelse3 / 8 "
Total lengde2.437 "
Projeksjon2
typenLukket øye
Bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense440 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S krok lukket øye 316 rustfritt stål 2 7/16 tommers lengde
137NOK / enhet