Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GMC4 Maskinskrue Ms Rustfritt stål 6-32 X 3/8, 50PK | AE3XCK

APPROVED VENDOR 5GMC4 maskinskrue Ms rustfritt stål 6-32 X 3/8, 50PK

På lager
Vare: AE3XCK Modell: 5GMC4
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
424NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKryssforsenkte Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.270 - 0.256 "
Hodehøyde0.097 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 min.
tråd LengdeFullt gjenget
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMC4 maskinskrue Ms rustfritt stål 6-32 X 3/8, 50PK
424NOK /pakke