GODKJENT LEVERANDØR 5GDK4 Skumark 1.8 Lb. Polypropylen blå 2 x 24 x 54 tommer | AE3VGE

APPROVED VENDOR 5GDK4 Skumark 1.8 Lb. Polypropylen blå 2 x 24 x 54 tommer

På lager
Vare: AE3VGE Modell: 5GDK4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEBlå
Tetthet1.8 lbs./cu. ft.
FinishGrov celle
Fasthet @ 25% nedbøyning9 PSI
Lengde54 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale1.8 lb. polyetylen
Strekkgrense0.8
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet32 PSI
Tykkelse2"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenLukket celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.63
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK4 Skumark 1.8 Lb. Polypropylen blå 2 x 24 x 54 tommer
716NOK / enhet