Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DE76 Spring Pin Slotted M6 X 26Mm L, 10PK | AE3GPQ

APPROVED VENDOR 5DE76 Fjærstift med spor M6 X 26Mm L, 10PK

På lager
Vare: AE3GPQ Modell: 5DE76
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)6.40-6.70mm
Faselengde (min.)1.2mm
Faselengde Referanse1.2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)5854
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)6.00-6.25mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM6
Total lengde26mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse1.20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE76 Fjærstift med spor M6 X 26Mm L, 10PK
110NOK /pakke