Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5BY80 Fjærstift med spor 5/16 X 2 L, 10PK | AE3BTE

APPROVED VENDOR 5BY80 Fjærstift med spor 5/16 X 2 L, 10PK

På lager
Vare: AE3BTE Modell: 5BY80
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.321-0.330"
Fasediameter0.306 "
Faselengde (maks.)0.08 "
Faselengde (min.)0.014 "
Dobbel skjærstyrke (kg)6300
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.312-0.318"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY80 Fjærstift med spor 5/16 X 2 L, 10PK
198NOK /pakke