GODKJENT LEVERANDØR 500305-BR Tap Bolt Stål 3/8-16 X1 Tommer, 1500PK | AE4GRL 5KEK8

APPROVED VENDOR 500305-BR Tap Bolt Steel 3/8-16 X1 Tommer, 1500PK

På lager
Vare: AE4GRL Modell: 500305-BRKryssref: 5KEK8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

365NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2A
Sammenlignbart medEiendomsklasse 4.6
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Finishsink
KlasseA
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB69
Størrelse3 / 8-16 x 1 "
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 500305-BR Tap Bolt Steel 3/8-16 X1 Tommer, 1500PK
365NOK /pakke