GODKJENT LEVERANDØR 4YUL2 Square Tube 304 Rustfritt stål 1 1/2 Od x 1 11/32 Id Square 6 Feet | AE2PKX

APPROVED VENDOR 4YUL2 Square Tube 304 Rustfritt stål 1 1/2 Od x 1 11/32 Id Square 6 Feet

Vare: AE2PKX Modell: 4YUL2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 464 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
Legeringstype304
Støtstyrke (kg)Ikke rangert
Inne på torget1-11 / 32 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Temp.1500 F
Min. Temp. Vurdering-425 grader F.
Utenfor torget1-1 / 2 "
Utenfor firkantet toleranse+/- 0.020 "
Strekkfasthet75,000 psi
typenFirkantet, dekorativ
Veggtykkelse0.083 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3155
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7306617030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ3 Square Tube 304 SS 1/2 Ytre Dia Square x 3/8 Id Square 6 ft | AE2PKN 4YUJ30.065 "1 457 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ4 Square Tube 304 SS 3/4 Ytre Dia Square x 5/8 Id Square 6 ft | AE2PKP 4YUJ40.065 "452NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ5 Square Tube 304 Rustfritt stål 1 Ytre Dia Square x 7/8 Id Square 6 ft | AE2PKQ 4YUJ50.065 "471NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ6 Square Tube 304 Rustfritt stål 1 1/4 Ytre Dia X1 1/8 Id Square 6 ft | AE2PKR 4YUJ60.065 "735NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ7 Square Tube 304 Rustfritt stål 1 1/2 Od x 1 3/8 Id Square 6 Feet | AE2PKT 4YUJ70.065 "843NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ8 Square Tube 304 SS 2 Ytre Dia Square x 1 7/8 Id Square 6 ft | AE2PKU 4YUJ80.065 "1 140 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YUJ9 Square Tube 304 SS 1 Ytre Dia Square x 27/32 Id Square 6 ft | AE2PKV 4YUJ90.083 "4 008 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUL2 Square Tube 304 Rustfritt stål 1 1/2 Od x 1 11/32 Id Square 6 Feet
5 464 NOK / enhet